※NAPCTS-20

NAPCYS-40-30-N 三段じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPCTS・NAPCYS コンバム(旧:妙徳) 46240083 NAPCYS-40-30-N 三段じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPCTS・NAPCYS コンバム(旧:妙徳) 46240083

三段じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPCTS・NAPCYS

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)40 ストローク(mm)30 継手なし 注文コード46240083 品番NAPCYS-40-30-N
参考基準価格(税別)¥8,070 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はパッド径・ストローク・継手など205種類から選べます 他の種類を見る
パッド径(Φmm)40 ホルダーバッファ式 ストローク(mm)30 寸法F(mm)58 質量(g)121 寸法D(mm)161.2 寸法E(mm)30 寸法e(mm)30 寸法G(mm)50 寸法g(mm)50 寸法F1(mm)2.9 寸法F2(mm)5.88 継手なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする