StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの 変換・延長アダプタ
USB-C - マイクロB 変換ケーブル オス/オス USB 2.0準拠
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46240119
品番
USB2CUB50CM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
どちらの面を上にしてもデバイスに挿入できるリバーシブル仕様のUSB Type-Cコネクタで簡単接続
Thunderbolt 3 ポートとの互換性
全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
用途
USB-C/Thunderbolt 3搭載コンピュータでMicro-USB 2.0対応モバイル端末を充電・同期
USB-C対応カーチャージャー/ウォールチャージャー/パワーバンクでMicro-USBモバイル端末を充電
外付けドライブにデータをバックアップ
色
ブラック
ケーブル長(m)
0.5
質量(g)
17
コネクタ形状
USB Type-C[24ピン]オス - Micro USB Type-B[5ピン]オス
プラグ
ニッケルメッキ
アダプター型式
パッシブ
シールド
2重シールド(編組+アルミ箔)
ケーブル長(cm)
50
伝送速度(Mbps)
480
特性
パワーデリバリー対応/データ伝送
コネクタA
USB Type-C[24ピン]
コネクタB
Micro USB Type-B[5ピン]
USBタイプ
USB2.0
オス形状
USB Type-C[24ピン]、Micro USB Type-B[5ピン]
変換タイプ
オス - オス