※NAPCTS-20
コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
三段じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPCTS・NAPCYS
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
60
ストローク(mm)
6
継手
なし
注文コード
46240302
品番
NAPCYS-60-6-N
参考基準価格(税別)
¥7,920
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・ストローク・継手
など
205
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
60
ホルダー
バッファ式
ストローク(mm)
6
寸法F(mm)
36
質量(g)
126
寸法D(mm)
124.2
寸法E(mm)
6
寸法e(mm)
6
寸法G(mm)
28
寸法g(mm)
28
寸法F1(mm)
2.45
寸法F2(mm)
3.43
継手
なし