USB-C - マイクロB 変換ケーブル オス/オス USB 2.0準拠

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46240383 品番 USB2CUB1M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

どちらの面を上にしてもデバイスに挿入できるリバーシブル仕様のUSB Type-Cコネクタで簡単接続
Thunderbolt 3 ポートとの互換性
全使用期間保証に裏打ちされた信頼性

用途
USB-C/Thunderbolt 3搭載コンピュータでMicro-USB 2.0対応モバイル端末を充電・同期
USB-C対応カーチャージャー/ウォールチャージャー/パワーバンクでMicro-USBモバイル端末を充電
外付けドライブにデータをバックアップ
ブラック ケーブル長(m)1 質量(g)20 コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - Micro USB Type-B[5ピン]オス プラグニッケルメッキ アダプター型式パッシブ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 伝送速度(Mbps)480 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 コネクタBMicro USB Type-B USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-C[24ピン]、Micro USB Type-B[5ピン] 変換タイプオス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする