StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの 変換・延長アダプタ
15cm Micro USB - Mini USB 変換アダプタケーブル オス/メス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46240408
品番
UUSBMUSBMF6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
小型軽量設計
2重シールド(編組+アルミ箔)
Micro USBデバイスとMini USBデバイスの間で最大480 Mbpsのデータ転送速度に対応
用途
Micro USB対応デバイスでMini USBケーブルを使用
長さ(mm)
152
色
ブラック
高さ(mm)
8.5
質量(g)
9
コネクタ形状
Mini USB Type-B[5ピン]オス - Micro USB Type-B[5ピン]オス
製品幅(mm)
12.5
ケーブル長(cm)
15.2
伝送速度(Mbps)
480
オス形状
Mini USB Type-B[5ピン]、Micro USB Type-B[5ピン]
変換タイプ
オス - オス