※NAPCTS-20

NAPCYS-90-50-N 三段じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPCTS・NAPCYS コンバム(旧:妙徳) 46240415 NAPCYS-90-50-N 三段じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPCTS・NAPCYS コンバム(旧:妙徳) 46240415

三段じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPCTS・NAPCYS

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)90 ストローク(mm)50 継手なし 注文コード46240415 品番NAPCYS-90-50-N
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はパッド径・ストローク・継手など205種類から選べます 他の種類を見る
パッド径(Φmm)90 ホルダーバッファ式 ストローク(mm)50 寸法F(mm)- 質量(g)533 寸法D(mm)261.8 寸法E(mm)75 寸法e(mm)75 寸法G(mm)- 寸法F1(mm)8.33 寸法F2(mm)19.6 継手なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする