曜日別特売
HDACFM5IN ミニHDMI - HDMI 1.4変換ケーブル/12.7cm/4K30Hz/Mini HDMI タイプC(オス) - HDMI(メス)/ブラック/モニター アダプター コード/ディスプレイ コンバーター StarTech.com 46240636

HDACFM5IN ミニHDMI - HDMI 1.4変換ケーブル/12.7cm/4K30Hz/Mini HDMI タイプC(オス) - HDMI(メス)/ブラック/モニター アダプター コード/ディスプレイ コンバーター StarTech.com 46240636
HDACFM5IN ミニHDMI - HDMI 1.4変換ケーブル/12.7cm/4K30Hz/Mini HDMI タイプC(オス) - HDMI(メス)/ブラック/モニター アダプター コード/ディスプレイ コンバーター StarTech.com 46240636
HDACFM5IN ミニHDMI - HDMI 1.4変換ケーブル/12.7cm/4K30Hz/Mini HDMI タイプC(オス) - HDMI(メス)/ブラック/モニター アダプター コード/ディスプレイ コンバーター StarTech.com 46240636
HDACFM5IN ミニHDMI - HDMI 1.4変換ケーブル/12.7cm/4K30Hz/Mini HDMI タイプC(オス) - HDMI(メス)/ブラック/モニター アダプター コード/ディスプレイ コンバーター StarTech.com 46240636
HDACFM5IN ミニHDMI - HDMI 1.4変換ケーブル/12.7cm/4K30Hz/Mini HDMI タイプC(オス) - HDMI(メス)/ブラック/モニター アダプター コード/ディスプレイ コンバーター StarTech.com 46240636

ミニHDMI - HDMI 1.4変換ケーブル/12.7cm/4K30Hz/Mini HDMI タイプC(オス) - HDMI(メス)/ブラック/モニター アダプター コード/ディスプレイ コンバーター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード46240636品番HDACFM5IN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ハイスピードHDMI Mini アダプタ:4Kビデオをサポート(3840x2160p 30Hz、4096x2160p 24Hz)。フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2 Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応
頑丈 & コンパクト:頑丈なPVCモールドで強度と安定性に優れた4K ハイスピードHDMI対応アダプター。127mmの小型軽量設計で業務用環境に最適
高品質設計:腐食に強い金めっきコネクタ、アルミマイラー箔と銅線編組による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。質の高い映像と音声を提供するHDMIアダプタ
用途:タブレット、ノートPC、デジカメ(DSLR、ビデオカメラ)など、Mini HDMI(Type-C)デバイスをHDMI(Type-A)対応ディスプレイ機器(テレビ、モニター、プロジェクターなど)に接続。大型スクリーンでのコンテンツ表示に最適。Samsung/Sony/Dell/LGなどの機器で使用
仕様:127mm | ブラック | UHD | HDMI 1.4b | HDMI ミニ タイプCオス - HDMI タイプA(標準)メス | PVCモールド| 金めっきコネクタ | ARC、Deep Color、HDCP 1.4, CEC | YCC601カラー | HDMI 1.4 以前にも対応

用途通常のHDMI - オスケーブルでHDMI Miniデバイス(デジタルカメラなど)を高解像度ディスプレイ/テレビに接続長さ(mm)127ブラック質量(g)20ケーブル長(m)0.127コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - Mini HDMI[19ピン]オスオス形状Mini HDMI[19ピン]メス形状HDMI[19ピン]変換タイプメス - オス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする