用途デスクトップ/ノートパソコンをDVI-Dデュアルリンクディスプレイまたはプロジェクターに接続
色ブラック
高さ(mm)16
質量(g)300
ケーブル長(m)2
コネクタ形状DVI-D[25ピン]オス - DVI-D[25ピン]オス
プラグニッケルメッキ
ケーブル外径(Φmm)8.6
製品幅(mm)39.6
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
コネクタADVI-D[25ピン]
コネクタBDVI-D[25ピン]
伝送速度(Gbps)最大9.9
対応解像度最大 2560×1600
フェライトコア○
導体数24
変換タイプオス - オス
コネクタ1DVI-D 25ピン
コネクタ2DVI-D 25ピン