StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの USBケーブル
USB 2.0 Type-C ケーブル 0.5m 給電充電対応(最大5A) USB-IF認証済み
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46241318
品番
USB2C5C50CM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
USB-IF 認証取得
モバイル端末の高速充電、USB-C対応ノートパソコンの充電に最大5アンペアで電力を供給
Thunderbolt 3ポート互換
メーカーの2年保証で信頼性を保証
用途
チャージャー、モバイルバッテリーでUSB-Cノートパソコンに給電
ドッキングステーションでUSB-Cノートパソコンを充電
チャージャーを使用しUSB-C対応モバイル端末を急速充電
USB-C対応モバイル端末をノートパソコンと同期
色
ブラック
コネクタ形状
USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オス
プラグ
ニッケルメッキ
シールド
2重シールド(編組+アルミ箔)
ケーブル長(cm)
50
伝送速度(Mbps)
480
特性
パワーデリバリー対応/データ伝送
USBタイプ
USB2.0
オス形状
USB Type-C[24ピン]
変換タイプ
オス - オス