StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの 電源ケーブル
Micro USB 充電ケーブル (充電お知らせLEDライト付き) オス/オス 1m
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46241686
品番
USBAUBL1M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
Micro-USB 対応のスマートフォンやタブレットの充電状況を表示(緑:充電完了、赤:充電中)
2年間保証に裏打ちさた信頼性
色
ブラック
質量(g)
18
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
USB Type-A[4ピン]オス - Micro USB Type-B[5ピン]オス
プラグ
ニッケルメッキ
シールド
2重シールド(編組+アルミ箔)
伝送速度(Mbps)
480
特性
パワーデリバリー対応/データ伝送
USBタイプ
USB2.0
オス形状
USB Type-A[4ピン]、Micro USB Type-B[5ピン]
変換タイプ
オス - オス
注意
※標準の5V USBウォールチャージャーまたはコンピュータのUSBポートとのみ使用してください。Quick Charge チャージャーなど、5V以上の給電を行うチャージャーは使用しないでください。