曜日別特売
USB2AC1M USBケーブル/USB 2.0 Type-A - Type-C/1m/USB-IF認証品/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/タイプC コネクター StarTech.com 46241765

USB2AC1M USBケーブル/USB 2.0 Type-A - Type-C/1m/USB-IF認証品/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/タイプC コネクター StarTech.com 46241765
USB2AC1M USBケーブル/USB 2.0 Type-A - Type-C/1m/USB-IF認証品/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/タイプC コネクター StarTech.com 46241765
USB2AC1M USBケーブル/USB 2.0 Type-A - Type-C/1m/USB-IF認証品/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/タイプC コネクター StarTech.com 46241765

USBケーブル/USB 2.0 Type-A - Type-C/1m/USB-IF認証品/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/タイプC コネクター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード46241765品番USB2AC1M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

どちらの面を上にしてもデバイスに挿入できるリバーシブル仕様のUSB Type-Cコネクタで簡単接続
全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
Thunderbolt 3 ポートとの互換性

用途
USB-C対応モバイルデジタルデバイスの充電・同期
充電器でUSB-C対応デバイスを充電
ブラック高さ(mm)7.4質量(g)41ケーブル長(m)1湿度(%RH)5~90コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オス保存温度(℃)-10~80プラグニッケルメッキ製品幅(mm)15.3シールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度(℃)0~35伝送速度(Mbps)480特性データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、USB Type-C[24ピン]適合用途データ通信/充電変換タイプオス - オス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする