StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの DVIケーブル
3m DVI-Dシングルリンクケーブル DVI-D オスーDVI-D オス 1920x1200 ブラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46242203
品番
DVIDSMM3M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
最大解像度1920x1200対応
最大毎秒4.95Gbitの高速デジタル転送
ブレードシールド+アルミマイラーホイル
DVIディスプレイデバイスのホットプラグ対応
DVI DDWG規格に準拠
用途
デスクトップ/ ノートパソコンをDVI-Dシングルリンクディスプレイまたはプロジェクターに接続
色
ブラック
質量(g)
283
ケーブル長(m)
3
コネクタ形状
DVI-D[19ピン]オス - DVI-D[19ピン]オス
プラグ
ニッケルメッキ
最大解像度
1920×1200
シールド
2重シールド(編組+アルミ箔)
伝送速度(Gbps)
最大4.95
変換タイプ
オス - オス