StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの 変換・延長アダプタ
USB-C - Micro USB 変換アダプタ オス/メス USB 2.0対応
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46242307
品番
USB2CUBADP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
既存のMicro-USBケーブルを使用して新型のUSB-C機器を充電・同期
コンパクトなデザインですっきりとあなたのキャリングケースに収まる
安心して使用できる全使用期間保証
用途
Micro-USBケーブルを使用してUSB-Cモバイル端末を同期・充電
長さ(mm)
24.5
色
ブラック
高さ(mm)
6.5
質量(g)
2
コネクタ形状
Micro USB Type-B[5ピン]メス - USB Type-C[24ピン]オス
製品幅(mm)
12
伝送速度(Mbps)
480
USBタイプ
USB2.0
オス形状
USB Type-C[24ピン]
メス形状
Micro USB Type-B[5ピン]
変換タイプ
メス - オス