光ファイバー ケーブル/LC-LC/OM3 マルチモード/50/125μm/2芯/フルデュプレックス/100Gb/アラミド繊維/低煙ゼロハロゲン/アクア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46242693 品番 A50FBLCLC2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

OM3ファイバーケーブル: 最大10ギガビットイーサネットに対応するレーザー光最適化マルチモード光ファイバー。色分けされた光ケーブルコネクター(TX/RX)付きで、サーバーやストレージエリアネットワーク(SAN)の配線に最適なフルデュプレックス(全二重)マルチモード光ファイバーパッチケーブル
高品質構造:電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125µm(コア/クラッド径)ファイバー。アラミド繊維補強により、引張強度と耐圧縮性を向上。LC-LCコネクター、UPC研磨済セラミックフェルール、挿入損失0.3dB以下
信頼性評価:個別の信号の完全性試験済み。LSZH被覆材は、火災の際に低発煙で有毒な腐食性ガスの排出を抑制。TIA/EIA準拠のファイバーコア。2.3dB/km以下の業界標準を満足または超える優れた信号減衰損失
優れた互換性:1/10/40/100Gbpsの高密度ネットワークアプリケーションに対応(1000BASE-SX、10GBASE-SR、40GBASE-SR4、100GBASE-SR10対応のSAN、データサーバー、SFP+、QSFP+など)。OM2との下位互換性あり

用途
10ギガビット高速ネットワーク環境で使用
高速データ転送が必要なデータアプリケーション
ブロードバンドシステム
データ通信全般
パッチパネル、ハブ、スイッチ、ルーター間の光ファイバー接続
ケーブル長(m)2 芯数2 コネクタ形状光ファイバー LC 2芯オス - 光ファイバー LC 2芯オス 使用場所屋内用 ファイバータイプマルチモード アクア(水色) 湿度(%RH)0〜90 保存温度(℃)-20〜60 ケーブル外径(Φmm)3 動作温度(℃)-20〜60 発光波長(nm)850 伝送速度(Gbps)最大100 変換タイプオス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする