双方向型IDE - SATA変換アダプタ シリアルATA - IDE コンバータ(両方向タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46243558 品番PATA2SATA3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

双方向対応:SATAドライブと従来のIDEポート、またはIDEドライブとSATAマザーボードポートの双方向接続が可能なSATA IDE変換アダプター
SATA接続を追加:このIDE SATAコンバーターは、従来のIDEシステムにSATAハードドライブや光学ドライブを接続するためのコスト効率の高いソリューション。追加のコントローラカードは不要
幅広い互換性: SATAバージョン1.0a(1.5Gbps)に準拠し、SATA 1.0/2.0/3.0に対応。PATA (IDE) 100/133MBpsおよびCD/DVD光学ドライブなどのSATA/IDE ATAPIデバイスに対応。OSに依存せず。電源およびアクティビティLED搭載
簡単セットアップ:マザーボードとSATAまたはIDEドライブに接続するSATA - IDE変換アダプター。SATAケーブル1本とSP4 - デュアルLP4 Y電源アダプター1個を同梱し、追加のソフトウェアやドライバは必要ありません
StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

用途
より新しいSATAドライブをIDEサポートしかない旧型のマザーボードに接続
旧型IDEドライブを新型SATAマザーボードに接続し古いデータを回収
さまざまなシステムで両タイプのドライブを扱う保守スタッフに最適
セット内容双方向SATA-IDEコンバータ、SATAケーブル、SP4 - ペリフェラル電源x2 Y字型(分岐)電源アダプタ、使用法マニュアル 長さ(mm)61 ブラック 高さ(mm)11 質量(g)20 湿度(%RH)90 コネクタ形状IDE(EIDE/PATA)[40ピン]メス - SATA(データ)[7ピン]メス、IDE(EIDE/PATA)[40ピン]メス - IDE(EIDE、PATA)[40ピン]オス 保存温度(℃)-40〜150 製品幅(mm)50 動作温度(℃)0〜70 オス形状FDD電源コネクタ(SP4)[4ピン] メス形状SATA(データ)[7ピン]×2、IDE(EIDE、PATA)[40ピン] 変換タイプメス - オス/メス - メス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする