USB-C - USB 3.0 Micro-B 変換ケーブル 1m USB 3.1(10Gbps)対応

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46243777 品番USB31CUB1M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ホストとデバイスがUSB 3.1に対応した場合、最大10Gbpsの速度でデータ転送
どちらの面を上にしてもデバイスに挿入できるリバーシブル仕様のUSB Type-Cコネクタで簡単接続
Thunderbolt 3 ポート準拠
2年間保証に裏打ちさた信頼性

ブラック 質量(g)32 ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - Micro USB Type-B[10ピン]オス プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 伝送速度(Gbps)10 USBタイプUSB3.1 Gen 2 オス形状USB Type-C[24ピン]、Micro USB Type-B[10ピン] 変換タイプオス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする