アルミ製外付け2.5インチHDD / SSDケース USB 3.0-SATA 3.0 6Gbps ハードディスクケース UASP対応

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46243829 品番S2510BMU33
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

外付けSATA HDDケース:USB 3.2 Gen 1(5Gbps) 経由で2.5インチSATA SSD(ソリッドステートドライブ)またはHDD(ハードドライブ)にアクセスが可能な2.5インチハードドライブ用外付けケース。ファイル転送、データ回復、またはバックアップなどに最適
優れた耐久性 & 携帯性:2.5インチ SATA SSD/HDDを保護する軽量ブラックアルミニウム筐体。アクセスに便利なスライド式ハードドライブトレイ採用。USBバスパワー駆動、外部アダプター不要。取付け用ネジキットと46cm USBホストケーブル付属
ドライブの互換性:2.5インチ SATA SSD(ソリッドステートドライブ)および高さ9.5mmまでのHDD(ハードドライブ)に対応。UASPでSATA 1.0/2.0/3.0に対応。電源/アクティビティLEDインジケータ搭載
ホスト互換性:あらゆるOSに対応し、ソフトウェアやドライバーのインストールは不要。USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)に対応し、USB 3.0およびUSB 2.0との下位互換性あり
StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

ブラック 幅(mm)77 質量(g)92 長さ(cm)12 湿度(%RH)10〜90(動作時)、5〜95(保管時) 保存温度(℃)-10 〜 65 高さ(cm)1.6 動作温度(℃)0 〜 40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする