曜日別特売
PEX1TO162 PCI Express x1-x16変換カード ロープロファイル用スロット拡張アダプタ StarTech.com 46243996

PEX1TO162 PCI Express x1-x16変換カード ロープロファイル用スロット拡張アダプタ StarTech.com 46243996
PEX1TO162 PCI Express x1-x16変換カード ロープロファイル用スロット拡張アダプタ StarTech.com 46243996
PEX1TO162 PCI Express x1-x16変換カード ロープロファイル用スロット拡張アダプタ StarTech.com 46243996
PEX1TO162 PCI Express x1-x16変換カード ロープロファイル用スロット拡張アダプタ StarTech.com 46243996

PCI Express x1-x16変換カード ロープロファイル用スロット拡張アダプタ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード46243996品番PEX1TO162
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

x16レーンPCIeスロットコネクタを x1レーンに装着
フルプロファイル スロットにロープロファイル カードを適切に装着できる設計
完全パススルー設計で最新のPCI Express のスピードに対応

用途
PCI Express x1 スロットしかないシステムにロープロファイル ビデオカードを装着
PCI Express x1 スロットしかないシステムにx4 以上のPCI Express カードを装着
ロープロファイル PCI Express カードをフルプロファイルシステムケースに装着
最大帯域幅を必要としないカードを外し、最大帯域幅を必要とするカード用にx16 PCIeスロットを温存
幅(mm)44.3質量(g)12長さ(cm)12.7高さ(cm)0.9データ転送速度(最大) 2.5Gbps
注意
※PCI Express x1は、1 レーン2.5 Gbps PCI Express転送速度をサポートしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする