※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 内装商品
シロクマの 吊り金具
シロクマの フック(吊り金具)
U形二段掛棒 NH-5
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46244305
品番
NH-5
参考基準価格(税別)
¥2,430
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
材質
鉄
サイズ
350
寸法D(mm)
30
寸法W(mm)
362
仕上
AG塗装
サイズ(mm)
【付属ビス】A3.5×16×D6