StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの 光ファイバーケーブル
光ファイバーケーブル 3m 光パッチコード OFNP プレナム難燃グレード マルチモード対応 50/125ミクロン 2芯SC-SCコネクタ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46244337
品番
50FIBPSCSC3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
2x SC マルチモード オスコネクタ
OFNP プレナム難燃定格
OM2 (50/125) 500MHz マルチモードファイバ
業界標準以上の低信号損失
モールドコネクタ
用途
空調ダクトやプレナム空間(常に空気が流れている場所)など、CMP難燃グレードが必要とされる場所で使用
ギガビットイーサネット、光ファイバーチャネルでの使用
高速データ転送が必要なデータアプリケーション
ブロードバンドシステム
データ通信全般
ケーブル長(m)
3
芯数
2
コネクタ形状
光ファイバー SC 2芯オス - 光ファイバー SC 2芯オス
使用場所
屋内用
ファイバータイプ
マルチモード
色
オレンジ
湿度(%RH)
0〜90
保存温度(℃)
-20〜60
動作温度(℃)
-20〜60
伝送速度(Gbps)
最大10
変換タイプ
オス - オス