M.2 SSD ‐ 2.5インチ対応SATA 3.0 変換アダプタ アルミ保護ケース付属

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46244748 品番SAT2M2NGFF25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

安全設計: NGFF (Next Generation Form Factor) SSD を保護する密閉型ケース。9.5mm以上のSATAスロットまたはエンクロージャーに対応するM.2 SSD - 2.5インチ SATA 3.0 変換アダプター
頑丈な構造:M.2ドライブを保護し、高い耐久性が求められる環境でも安心して使用できるM.2 (NGFF) - SATA変換アダプターケース
作業効率の向上:プラッタドライブの代わりに使用することで、SATA 3.0コントローラの可能性を最大限に活用できるM.2 SSD - SATAアダプター。最大6Gbpsのファイル転送速度でボトルネックを軽減
優れた互換性:フルレングスのM2 SDDソリッドステートドライブをはじめ、異なる長さのドライブ(2230、2242、2260、2280など)に対応するM2-SATAコンバーター。注:M.2 NVMeまたはAHCI PCI-Express SSDは非対応
StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

用途
SATAドライブケースやドッキングステーションなど外付けのソースからM.2ドライブにアクセス
標準型SATAインターフェース対応コンピュータを使って、M.2(NGFF)ドライブからデータを読み出したり、バックアップ
使用していないM.2ドライブを通常の2.5インチSATAソリッドステードドライブとして使用
2.5インチSATAを使用するシステムでM.2を使用
ブラック 長さ(mm)98 幅(mm)68 質量(g)54 湿度(%RH)5〜95 保存温度(℃)-10〜85 高さ(cm)0.8 動作温度(℃)0〜50 データ転送速度(最大)6Gbps

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする