USB 3.0 - SATA/IDEドライブ変換アダプタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46245073 品番USB3SSATAIDE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

2.5インチと3.5インチ両方のSATA HDD、SATAソリッドステートドライブ(SSD)、IDE HDD用のコネクタを内蔵
ステータスと動作状況を示すLEDインジケータ
USB 3.0では5Gbps、USB 2.0では480Mbpの最大転送速度に対応
持ち運びが簡単な小型設計
USB Specification Rev 2.0および3.0に準拠
ホットスワップおよびプラグアンドプレイ対応

用途
古いハードドライブのテスト、データ抽出を行うサービス担当者
様ーなタイプのHDDを扱う出張技術者
2.5/3.5インチドライブをデスクトップ/ノートPCに接続
テストなどドライブ交換を頻繁に行う環境
USB 3.0を介して2.5インチまたは3.5インチHDDを接続し、データにアクセス
ハードドライブをコンピュータに内蔵せずにデータにアクセス
セット内容USB 3.0 - SATA/IDEコンバータ・SATAデータケーブル・電源アダプタ分岐ケーブル・ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア)・取扱説明書 長さ(mm)870 ブラック 高さ(mm)18 質量(g)58 湿度(%RH)5〜85 保存温度(℃)-20〜60 製品幅(mm)43 動作温度(℃)0〜50 伝送速度(Gbps)5(USB 3.0) USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-A[9ピン] メス形状SATA(データ)[7ピン]、SATA電源[15ピン]、IDE(EIDE、PATA)[40ピン]、IDE(EIDE、PATA、2.5インチHDD)[44ピン]、ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン) 変換タイプメス - オス
注意
※USB 1.1との下位互換性がありますが、転送速度が遅くなるため推奨されません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする