ST1000SPEX2 ギガビットイーサネット 1ポート増設PCI Express インターフェースカード 1x Gigabit Ethernet 拡張用PCIe LANカード/ボード StarTech.com 46245089

ST1000SPEX2 ギガビットイーサネット 1ポート増設PCI Express インターフェースカード 1x Gigabit Ethernet 拡張用PCIe LANカード/ボード StarTech.com 46245089
ST1000SPEX2 ギガビットイーサネット 1ポート増設PCI Express インターフェースカード 1x Gigabit Ethernet 拡張用PCIe LANカード/ボード StarTech.com 46245089
ST1000SPEX2 ギガビットイーサネット 1ポート増設PCI Express インターフェースカード 1x Gigabit Ethernet 拡張用PCIe LANカード/ボード StarTech.com 46245089
ST1000SPEX2 ギガビットイーサネット 1ポート増設PCI Express インターフェースカード 1x Gigabit Ethernet 拡張用PCIe LANカード/ボード StarTech.com 46245089
ST1000SPEX2 ギガビットイーサネット 1ポート増設PCI Express インターフェースカード 1x Gigabit Ethernet 拡張用PCIe LANカード/ボード StarTech.com 46245089

ギガビットイーサネット 1ポート増設PCI Express インターフェースカード 1x Gigabit Ethernet 拡張用PCIe LANカード/ボード

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード46245089品番ST1000SPEX2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

1つの10/100/1000Mbps対応RJ45イーサネットポート
ギガビット検出とリンク/動作状況を示すLEDインジケーター
IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab規格に完全準拠
IEEE 802.1Q VLANタギング、IEEE 802.1P Layer 2優先エンコード、IEEE 802.3xフルデュプレックスフロー制御対応
ジャンボフレームに対応
フルおよびハーフデュプレックスサポート
Wake-on-LAN機能対応
クロスオーバー検知&自動修正(自動MDI / MDI-X)
ロープロファイル対応ブラケット同梱

用途
10/100イーサネット機能をギガビット機能にアップグレード
ワークステーションまたはサーバコンピュータにイーサネットポートを追加し、ブリッジング機能と冗長性を確保
イーサネットポートのない古いシステムにネットワーク機能を追加
長さ(mm)67.9質量(g)38幅(cm)12湿度(%RH)10~90保存温度(℃)0 ~ 100高さ(cm)1.8動作温度(℃)0 ~ 70データ転送速度(最大) 1000Mbps
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする