※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
アルミトーストハンドル A-60
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕上
グランシルバー
注文コード
46245608
品番
A-60
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
仕上
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ
寸法L(mm)
100
寸法H(mm)
26
寸法W(mm)
12
寸法P(mm)
80
仕上
グランシルバー
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×28