曜日別特売
A-62 アルミD形ハンドル A-62 シロクマ 46245626

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A-62 アルミD形ハンドル A-62 シロクマ 46245626
A-62 アルミD形ハンドル A-62 シロクマ 46245626

アルミD形ハンドル A-62

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード46245626品番A-62
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は649円となります。
参考基準価格(税別)¥820販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589
材質アルミ寸法L(mm)92寸法H(mm)22寸法W(mm)12寸法P(mm)80仕上シルバー消サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする