※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
グレイスハンドル A-66
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕上
シャンパンゴールド
サイズ
大
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×28
注文コード
46245660
品番
A-66
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
この商品は
仕上・サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ
サイズ
大
寸法L(mm)
142
寸法H(mm)
28
寸法P(mm)
128
仕上
シャンパンゴールド
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×28