シリアル2ポート/パラレル1ポート増設PCI Expressインターフェースカード (16550 UART対応) 2x DB9 オス/ 1x DB25 メス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46245728 品番PEX2S5531P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

最大データ転送速度460.8 Kbpsの2つの高速RS-232シリアルポート
最大1.5 Mbpsの高速データ転送対応のパラレルポートx1
PCI Express規格rev. 1.0aに準拠
送信端末/受信端末ごとに128バイトのFIFO
5V、12V、RI(ノンパワード)モードで設定可能
シリアルポートの9ピン出力選択可能
ネイティブシングルチップ、シングルレーンのPCI Express
RTS /CTSやDSR/DTRを使用した自動アウトオブバンド ハードウエアフロー制御
双方向でプログラム可能なXon/Xoffによる自動インバンド ソフトウェアフロー制御

用途
セルフサービス機やキオスク端末で、スケール、タッチスクリーン、磁気カードリーダ、バーコードスキャナ、レシートプリンタ、ラベルプリンタ等のシリアルデバイスを制御
スーパーその他小売店のPOSアプリケーションで、キーボード、レジ、レシートプリンタ、カードリーダ / カードスワイプ、スケール、高い場所に設置されたディスプレイを制御
銀行窓口ワークステーション(標準/ロープロファイル)で、現金の引き出し、カードリーダ/カードスワイプ、プリンタ、キーパッド/ピンパッド、ペンパッド等シリアルデバイスを制御
ATM現金自動預け払い機でキーパッド、レシートプリンタ、カードリーダ/カードスワイプ、タッチスクリーンLCD、監視カメラ等を制御
駐車場やオフィスで複数の監視セキュリティカメラを制御
質量(g)112 ポート数2 幅(cm)12 長さ(cm)10.5 湿度(%RH)5〜85 保存温度(℃)-20 〜 100 高さ(cm)2 動作温度(℃)-10 〜 80 データ転送速度(最大) 460.8(シリアル通信)、1.5Mbps(パラレル通信)Kbps
注意
※シリアルポート9ピンの出力選択が可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする