StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの 変換・延長アダプタ
7m HDMI - DVI-D変換ケーブル オス/オス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46245825
品番
HDDVIMM7M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
1x HDMIオスコネクタ
1x DVI-Dオスコネクタ
ブレードシールド+アルミマイラーホイル
応力緩和機能対応モールドコネクタ
高品質構造
用途
HDMI / DVI対応 LCD TV、LCDプロジェクター、プラズマTV、HDTV, DVDプレイヤー、セットトップボックスを接続
DVI-D出力デバイス(ビデオカード等)をHDMI対応モニタ/ディスプレイに接続
HDMI対応出力デバイス(ビデオカード等)をDVI-Dモニタ/ディスプレイに接続
色
ブラック
高さ(mm)
16
質量(g)
888.7
ケーブル長(m)
7
コネクタ形状
HDMI[19ピン]オス - DVI-D[19ピン]オス
製品幅(mm)
39.5
コネクタA
HDMI[19ピン]
コネクタB
DVI-D[19ピン]
オス形状
HDMI[19ピン]、DVI-D[19ピン]
変換タイプ
オス - オス