※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
サニーハンドル HB-17
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46245836
品番
HB-17
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
真鍮
サイズ
大
寸法L(mm)
90
寸法H(mm)
20
寸法W(mm)
8
寸法P(mm)
82
仕上
ホワイトブロンズ
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×28