※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
Wスワンハンドル HB-53
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
大
サイズ(mm)
【付属ビス】M3糸ねじ
注文コード
46245845
品番
HB-53
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
真鍮
サイズ
大
寸法L(mm)
156
寸法H(mm)
27
寸法W(mm)
34
寸法P(mm)
100
仕上
仙徳
サイズ(mm)
【付属ビス】M3糸ねじ
注意
※真鍮鋳物です。真鍮鋳物製品は、形状や仕上げの個体差がある場合がございます。
※対応板厚30mm迄です。