※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
アルクハンドル HB-63
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕上
クローム
注文コード
46245879
品番
HB-63
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
仕上
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
真鍮
寸法L(mm)
127
寸法H(mm)
31
寸法D(Φmm)
9
寸法P(mm)
80
仕上
クローム
寸法W(Φmm)
12
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×28