StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの DVIケーブル
9.1m DVI-Dシングルリンクケーブル オス/オス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46245938
品番
DVIDSMM30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
最大解像度1920x1200対応
最大毎秒4.95Gbitの高速デジタル転送
アルミニウムマイラー箔と編組シールド
DVIディスプレイデバイスのホットプラグに対応
DVI DDWG規格に準拠
用途
デスクトップ/ ノートパソコンをDVI-Dシングルリンクディスプレイまたはプロジェクターに接続
色
ブラック
質量(g)
655
ケーブル長(m)
9.1
コネクタ形状
DVI-D[19ピン]オス - DVI-D[19ピン]オス
プラグ
ニッケルメッキ
最大解像度
1920×1200
シールド
2重シールド(編組+アルミ箔)
コネクタA
DVI-D[19ピン]
コネクタB
DVI-D[19ピン]
伝送速度(Gbps)
最大4.95
変換タイプ
オス - オス