※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
アンティークハンドルスペード HF-1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
90
サイズ(mm)
【付属ビス】丸皿+3.1×16
注文コード
46245958
品番
HF-1
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
従来のロートアイアンの風合いを新しい手法で表現しました。
材質
鉄
サイズ
90
仕上
Nブラック
サイズ(mm)
【付属ビス】丸皿+3.1×16
注意
※Nブラックは南部鉄風黒塗装です。