※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
ステンレス小判ハンドル HL-12
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕上
鏡面磨
サイズ
120
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×28
注文コード
46246116
品番
HL-12
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
仕上・サイズ
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
サイズ
120
仕上
鏡面磨
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×28