StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの DVIケーブル
91cm DVI-Dシングルリンクケーブル DVI-D オスーDVI-D オス 1920x1200 ブラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46246227
品番
DVIMM3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
最大解像度1920x1200対応
最大毎秒4.95Gbitの高速デジタル転送
2重シールド(編組+アルミ箔)
DVIディスプレイデバイスのホットプラグに対応
DVI DDWG規格に準拠
用途
デスクトップ/ ノートパソコンをDVI-Dシングルリンクディスプレイまたはプロジェクターに接続
色
ブラック
質量(g)
121
コネクタ形状
DVI-D[19ピン]オス - DVI-D[19ピン]オス
最大解像度
1920×1200
シールド
2重シールド(編組+アルミ箔)
ケーブル長(cm)
91.4
コネクタA
DVI-D[19ピン]
コネクタB
DVI-D[19ピン]
伝送速度(Gbps)
最大4.95
変換タイプ
オス - オス