※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
ウッド新水雷ハンドル HW-2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
小
注文コード
46246281
品番
HW-2
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
その他
【金属部分】ホワイトブロンズ
材質
積層+真鍮
サイズ
小
寸法L(mm)
75
寸法H(mm)
27
寸法P(mm)
55
仕上
ウッド
寸法W2(mm)
14
寸法W1(Φmm)
16
注意
※対応板厚30mm迄です。