※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
あずさ1号ハンドル HW-5
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕上
ウッド
サイズ
大
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×28
注文コード
46246326
品番
HW-5
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
仕上・サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
積層
サイズ
大
寸法L(mm)
150
寸法H(mm)
30
寸法W(mm)
23
寸法P(mm)
125
仕上
ウッド
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×28