※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
ウッド弓形ハンドル HW-12
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
大
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×28
注文コード
46246439
品番
HW-12
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
積層
サイズ
大
寸法L(mm)
140
寸法H(mm)
25
寸法P(mm)
100
仕上
ダークブラウン
寸法W1(mm)
18
寸法W2(mm)
25
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×28