※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
ウッドブリッジハンドル HW-20
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕上
グレーウッド
注文コード
46246615
品番
HW-20
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
仕上
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
積層
サイズ
90
寸法L(mm)
110
寸法P(mm)
90
仕上
グレーウッド
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×28