SFP+モジュール/HPE製品 AJ717A互換/8GFC準拠光トランシーバ/1310nm/DDM

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46246708 品番AJ717AST
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

HPE製AJ717Aと100%互換:HPE製スイッチモデルで使用可能(SN6000, SN6500, SN8600B, StoreFabricなど)
技術仕様:8GファイバーチャンネルWW | 8Gbps | シングルモード(SMF)| LCコネクタ | 1310nm | デジタル診断モニタリング(DDM)| 最大転送距離 10km
メーカーホスト互換性を検証:HPE製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。DDMサポートにより、一般的なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告
ライフタイム保証:モジュール本体をライフタイム保証(スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供
MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)

用途
HP製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFP+モジュールを交換
ネットワークをリモートセグメントに拡張
注意
※8G光ファイバチャネル(8GFC)用。長波長ネットワーク装置およびメディアコンバータ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする