1ポート10GBase-T増設PCI ExpressイーサネットEthernet LANカード Intel X550-AT搭載 NBASE-T対応

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46246735 品番ST10000SPEXI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

10G/5G/2.5G/1G/100Mbps対応RJ-45イーサネットポートを追加し高性能ワークステーション/サーバーに費用対効果の高いネットワーク接続機能を提供
10GBase-T および NBASE-T 規格準拠
Intel VT-c (コネクティビティ向けIntel仮想化技術)対応のIntel X550-ATチップセットを使用
IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1GBASE-T)、IEEE 802.3u (100BASE-T)に完全準拠
最大20Gbps(フルデュプレックス)の帯域幅
最大9Kのジャンボフレームに対応
PXEネットワークブートサポートとAuto MDIX

用途
サーバーまたはワークステーションをアップグレードし、パフォーマンス増強、最新機能、より高い信頼性を実現
コンピュータの10/100/1000 イーサネット ポートを10GbEネットワーク対応にアップグレード
ネットワーク冗長性が必要となるハイデマンドのデータベース サーバーや基幹システムに最適
イーサネットポートのない古いシステムにネットワーク機能を追加
幅(mm)68.5 ブラック 質量(g)96 ポート数1 長さ(cm)15.2 保存温度(℃)-20 〜 60 高さ(cm)12.1 動作温度(℃)5〜 50 データ転送速度(最大) 10Gbps

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46246735 ST10000SPEXI 52579785 ST10GSPEXNB2 PCI Express LANカード/1ポート/10Gbps/6スピード/10GBASE-T & NBASE-T/ジャンボフレーム対応/NICボード/PCネットワークアダプター StarTech.com PCI Express LANカード/1ポート/10Gbps/6スピード/10GBASE-T & NBASE-T/ジャンボフレーム対応/NICボード/PCネットワークアダプター StarTech.com 1個 29,980 税込32,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする