※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MB-1 アクティ長戸引手 MB-1 シロクマ 46246999 MB-1 アクティ長戸引手 MB-1 シロクマ 46246999

アクティ長戸引手 MB-1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46246999 品番 MB-1
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
付属品釘#18-10 材質真鍮 サイズ60 寸法L(mm)60 寸法W(mm)30 仕上クローム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする