移動式テレビスタンド ワンタッチ高さ調整 キャスターロック機構

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46247024 品番STNDMTV70
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

32インチから75インチまでのテレビを移動式テレビカートに固定し、別ーの部屋で共有
スムーズなスプリング式高さ調節機能(最大400mm)
ロックして安全に使えるキャスター付きで移動が簡単
+5°から-10°までのチルト機能で最適なビュー角度に調整。縦横の回転にも対応
Web会議などの用途でマルチメディア機器収納棚として使用

用途
会議室、教室などの間でカートを移動
メディア装置を共有しコストを削減
特別イベントで固定ディスプレイをセットアップ
壁面設置ができないエリアに常設ディスプレイを配置
注意
※このテレビカートは、40kgまでのテレビの積載に対応しています。重さ25kgまでのテレビの場合、スプリング式の高さ調節機能でテレビの高さを支柱に沿って楽に変えることができます。25kg以上のテレビの場合、高さの変更には手動力を加える必要があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする