※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 引戸金具・折戸金具
シロクマの 引手・手掛け
アクティ長戸引手 MB-1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46247035
品番
MB-1
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
付属品
釘#18-10
材質
真鍮
サイズ
60
寸法L(mm)
60
寸法W(mm)
30
仕上
純金