※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MW-15 ウッド長角両手掛 MW-15 シロクマ 46247428 MW-15 ウッド長角両手掛 MW-15 シロクマ 46247428

ウッド長角両手掛 MW-15

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46247428 品番 MW-15
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,998円となります。
参考基準価格(税別)¥2,450 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
材質積層 サイズ75 寸法L(mm)75 寸法W(mm)50 仕上ダークブラウン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする