※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MW-18 ウッドリアル戸引手 MW-18 シロクマ 46247507 MW-18 ウッドリアル戸引手 MW-18 シロクマ 46247507

ウッドリアル戸引手 MW-18

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46247507 品番MW-18
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,798円となります。
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
材質積層 サイズ105 寸法L(mm)105 寸法W(mm)40 仕上コゲ茶

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする