※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.8 ステンレスフランス落し No.8 シロクマ 46247577 No.8 ステンレスフランス落し No.8 シロクマ 46247577

ステンレスフランス落し No.8

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46247577 品番 No.8
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
材質ステンレス 寸法(mm)300 仕上ヘアーライン サイズ(mm)【付属ビス】3.1×32、3.1×25、2.7×16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする