薄型液晶テレビ壁掛けアーム金具 スチール製多関節アーム

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46247706 品番FPWARTB1M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

32インチから55インチのテレビを壁面に設置し省スペースを実現(互換VESAマウントを使用し、曲面テレビにも対応)
アーム延長503mmのフルモーション調整
アーム部分の張り出しを壁からわずか49mmに抑える折りたたみ機能
+2°/-12°のチルト機能による角度調整とアーム部分の+/-90°回転で柔軟にビュー位置を決定
耐荷重35kg

用途
会議室、ロビー、教室、ミーティングスペースなどでテレビを見やすく壁に設置
ホテルや飲食店で顧客に情報を提供
ホームシアターでテレビを壁面に設置し省スペースを実現

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする