※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
ウッド平丸取手 No.22
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
小
サイズ(mm)
【付属ビス】3.1×22
注文コード
46247708
品番
No.22
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
木ネジ止メです。
その他
【金属部分】ホワイトブロンズ
材質
積層+真鍮
サイズ
小
高さ(mm)
43
全長L(mm)
190
寸法D(mm)
(□)18
仕上
ウッド
足幅
【P】130
座幅(mm)
【W】Φ30
サイズ(mm)
【付属ビス】3.1×22