15.2m DVI-Dデュアルリンクケーブル オス/オス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46247733 品番DVIDDMM50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

最大解像度2560x1600に対応
最大毎秒9.9Gbitの高速デジタル転送
電波障害を排除するフェライトコア
アルミニウムマイラー箔と編組シールド
DVIディスプレイデバイスのホットプラグに対応
DVI DDWG規格に準拠

用途デスクトップ/ ノートパソコンをDVI-Dデュアルリンクディスプレイまたはプロジェクターに接続 ブラック 質量(g)1400 ケーブル長(m)15.2 コネクタ形状DVI-D[25ピン]オス - DVI-D[25ピン]オス プラグニッケルメッキ 最大解像度2560×1600 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 動作温度(℃)0〜40 コネクタADVI-D[25ピン] コネクタBDVI-D[25ピン] 伝送速度(Gbps)最大9.9 フェライトコアあり 変換タイプオス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする